Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM ZCM207FKE07-3K3AA Widerstand 3300 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VITROHM ZCM207FKE07-3K3AA Widerstand 3300 Ohm Metall
VITROHM ZCM207FKE07-3K3AA Widerstand 3300 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86496857
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     ZCM207FKE07-3K3AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
vitrohm smd widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
3300 Ohm
Leistung
1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.8 mm
Durchmesser
2.2 mm
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0612*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2186*
€ 0,2601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1562*
€ 0,1859
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1506*
€ 0,1792
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1149*
€ 0,1367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,1113
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,1067
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0769*
€ 0,0915
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.