Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM ZCM207FKE07-47KAA Widerstand 47000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VITROHM ZCM207FKE07-47KAA Widerstand 47000 Ohm Metall
VITROHM ZCM207FKE07-47KAA Widerstand 47000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86497815
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     ZCM207FKE07-47KAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
vitrohm smd widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
47000 Ohm
Leistung
1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.8 mm
Durchmesser
2.2 mm
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0713*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3866*
€ 0,4601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2353*
€ 0,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1506*
€ 0,1792
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1145*
€ 0,1363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,1103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.