| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-86498609 Herst.-Nr.: 86614 EAN/GTIN: 4043619866144 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Seriell Kabel von Delock ist ein vollbeschaltetes Nullmodemkabel für Drucker, Messinstrumente, Konverter, RS-232 Hubs, Patchpanels etc. Mit diesem Kabel werden RS-232 Geräte zum Datenaustausch miteinander verbunden.
Mini D-Sub9 Anschluss Diese Kabel passen an jeden RS-232 Anschluss, da die mini D-Sub9 Stecker (44 x 33,3 x 15 mm) klein und kompakt sind. Auf diese Weise lassen sich direkt nebeneinanderliegende RS-232 Anschlüsse nutzen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kabellänge | 0.5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RS-232 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RS-232 | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |