Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell B-Wing Fighter Montagesatz 1:72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell B-Wing Fighter Montagesatz 1:72
Revell B-Wing Fighter Montagesatz 1:72
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86526739
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     01208
EAN/GTIN:
     4009803012087
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle
Der B-Flügel Sternjäger sieht durch seine einzigartige Konstruktion mit stationärer Kanzel und gyroskopisch aufgehängtem Hauptflügel sehr ungewöhnlich aus. Diese Bauweise ermöglichte jedoch ein größeres Schussfeld und eine schlechtere Zielerfassung durch die Sensoren des Gengners. In der Schlacht von Endor konnten B-Flügler ganz ohne Unterstützung zwei riesige Sternzerstörer ausschlaten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Ausstellungsständer für Modelle
Ja
Aufkleber enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Merkmale
Bauart
Montagesatz
Maßstab
1:72
Ursprünglicher Modellname
B-Wing Fighter
Vorgeschlagenes Geschlecht
Männlich
Material
Kunststoff
Themenwelt
Star Wars
Empfohlenes Fähigkeitslevel
5
Anzahl Teile
105 Stück(e)
Bewegliche Teile
Ja
Produktfarbe
Grau
Länderversion
USA
Zertifizierung
CE
Typ
Raumschiff-Modell
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nur für den häuslichen Gebrauch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.