Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu AB2100 Disk-Array 22,8 TB Rack (2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu AB2100 Disk-Array 22,8 TB Rack (2U)
Fujitsu AB2100 Disk-Array 22,8 TB Rack (2U)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86531294
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:AB211SC004IN
EAN/GTIN:
     4063872727198
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 85 %
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
6
Gesamte installierte Speicherkapazität
22.8 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
96
Maximal unterstützte Speicherkapazität
1468 TB
Speicherkapazität
3.8 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 Zoll
RAID Level
0, 1, 1+0, 3, 5, 6
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
484 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
24400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.896,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.261,12*
€ 16.970,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.193,68*
€ 16.890,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.955,63*
€ 16.607,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.896,08*
€ 16.536,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.