Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 62905 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 62905 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,1 A
Scharnberger & Hasenbein 62905 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,1 A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86553817
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62905
EAN/GTIN:
     4034451629059
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung 6,3x32mm Träge G-Sicherungseinsätze werden verwendet, wenn hohe Einschaltstromstöße auftreten, die nur langsam abklingen, wie z. B. beim Anlaufen belasteter Motoren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.1 A
Betriebsklasse
T
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Gehäusematerial
Glas
Produktfarbe
Metallisch, Transparent
Gewicht und Abmessungen
Höhe
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,029*
€ 1,22451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,989*
€ 1,17691
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,939*
€ 1,11741
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.