Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 35605 LED-Lampe Grün 0,7 W BA9S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 35605 LED-Lampe Grün 0,7 W BA9S
Scharnberger & Hasenbein 35605 LED-Lampe Grün 0,7 W BA9S
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86562119
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35605
EAN/GTIN:
     4034451356054
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Chip-LED 10x22mm Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht. Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiederstand mit serienmäßiger 2-Weg-Gleichrichtung für wahlweisen AC/DC-Betrieb.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Länge (mm)
22 mm
Leistungen
Lampenleistung
0.7 W
Fassungs-/Sockeltyp
BA9S
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
0.4 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtfarbe
Grün
Energie
Lampenstrom
20 mA
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.