| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-86578648 Herst.-Nr.: PDR-040BAMBOOBK EAN/GTIN: 8711902043973 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Radio | Radiotyp | Tragbar | | Tunertyp | Analog & Digital | | Unterstützte Bänder | DAB+, FM | Zertifikate | Zertifizierung | CE | Energie | Energiequelle | AC | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | | Display-Typ | LCD | Gewicht und Abmessungen | Breite | 157 mm | | Tiefe | 33 mm | | Höhe | 97 mm | Merkmale | Projektion | Ja | | Produktfarbe | Bambus, Schwarz | | Material | Metall, Kunststoff, Holz | | Internet-Radio | Ja | | Färbung | Monochromatisch | | Lautstärkeregler | Drehregler | | Antennentyp | Extern | Anschlüsse und Schnittstellen | Kopfhörerausgänge | 1 | Uhr | Integrierte Uhr | Ja | Lautsprecher | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Netzwerk | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 5.0 |
|
| | |
| | | |
| |