Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco PDR-040 Persönlich Analog & Digital Bambus, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco PDR-040 Persönlich Analog & Digital Bambus, Weiß
Lenco PDR-040 Persönlich Analog & Digital Bambus, Weiß
Lenco PDR-040 Persönlich Analog & Digital Bambus, Weiß
Lenco PDR-040 Persönlich Analog & Digital Bambus, Weiß
Lenco PDR-040 Persönlich Analog & Digital Bambus, Weiß
Lenco PDR-040 Persönlich Analog & Digital Bambus, Weiß
Lenco PDR-040 Persönlich Analog & Digital Bambus, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86578707
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     PDR-040BAMBOOWH
EAN/GTIN:
     8711902043997
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
digitalradio weiß
radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
97 mm
Merkmale
Projektion
Ja
Produktfarbe
Bambus, Weiß
Material
Metall, Kunststoff, Holz
Internet-Radio
Ja
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Drehregler
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Weitere Suchbegriffe: lenco radio
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.