Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 9H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für HTC 5G Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 9H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für HTC 5G Hub
KAPSOLO 9H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für HTC 5G Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86652740
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11836
EAN/GTIN:
     5714681036900
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.205 mm
Gewicht
4 g
Höhe
126 mm
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
44 g
Sonstige Funktionen
Breite
96.6 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
128 mm
Höhe des Versandkartons
113 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681037068
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
HTC
Kompatibilität
5G Hub
Maximale Bildschirmgröße
5 "
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Härte
9H
Lichtdurchlässigkeit
91 %
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.