Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 3H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für Nokia 7 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 3H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für Nokia 7 Plus
KAPSOLO 3H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für Nokia 7 Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86654223
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11451
EAN/GTIN:
     5714681028158
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.155 mm
Gewicht
2 g
Höhe
148.8 mm
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
42 g
Sonstige Funktionen
Breite
65 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
128 mm
Höhe des Versandkartons
113 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
5714681029629
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Nokia
Kompatibilität
7 Plus
Maximale Bildschirmgröße
6 "
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Härte
3H
Lichtdurchlässigkeit
90 %
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.