Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 3H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für Motorola Moto G7 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 3H entspiegelnde Displayschutzfolie für Motorola Moto G7 Plus
KAPSOLO 3H entspiegelnde Displayschutzfolie für Motorola Moto G7 Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86654248
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11477
EAN/GTIN:
     5714681028417
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.155 mm
Gewicht
2 g
Höhe
148.4 mm
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
42 g
Sonstige Funktionen
Breite
68.9 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
128 mm
Höhe des Versandkartons
113 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681029889
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Motorola
Kompatibilität
Moto G7 Plus
Maximale Bildschirmgröße
6.2 "
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Härte
3H
Lichtdurchlässigkeit
90 %
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.