Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 3H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für Motorola Moto G7 Power


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 3H entspiegelnde Displayschutzfolie für Motorola Moto G7 Power
KAPSOLO 3H entspiegelnde Displayschutzfolie für Motorola Moto G7 Power
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86654250
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11478
EAN/GTIN:
     5714681028424
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.155 mm
Gewicht
3 g
Höhe
152 mm
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
43 g
Sonstige Funktionen
Breite
68.8 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
128 mm
Höhe des Versandkartons
113 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681029896
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Motorola
Kompatibilität
Moto G7 Power
Maximale Bildschirmgröße
6.2 "
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Härte
3H
Lichtdurchlässigkeit
90 %
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.