Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2H Anti-Bakterielle entspiegelnde Displayschutzfolie für DELL Latitude 7200 2-in-1, 7210 2-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2H Anti-Bakterielle entspiegelnde Displayschutzfolie für DELL Latitude 7200 2-in-1, 7210 2-in-1
KAPSOLO 2H Anti-Bakterielle entspiegelnde Displayschutzfolie für DELL Latitude 7200 2-in-1, 7210 2-in-1
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86654532
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11913
EAN/GTIN:
     5714681040204
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
KAPSOLO antibakterielle Displayschutzfolie / Displayschutzfilter, verlangsamt die Ausbreitung bestimmter schädlicher Viren und tötet Bakterien ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
194 g
Merkmale
Produkttyp
Laptop Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
Latitude 7200 2-in-1 / 7210 2-in-1
Maximale Bildschirmgröße
12.3 "
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Lichtdurchlässigkeit
86 %
Installationstyp
Vollständig klebend
Härte
2H
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681043823
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Höhe
204 mm
Dicke
0.128 mm
Gewicht
14 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.