Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO Displayschutzglas, vollflächiges Displayschutz mit abgerundete Kanten, Temperglas, 3D schutzglas für Samsung Galaxy S20 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO Displayschutzglas, vollflächiges Displayschutz mit abgerundete Kanten, Temperglas, 3D schutzglas für Samsung Galaxy S20 Plus
KAPSOLO Displayschutzglas, vollflächiges Displayschutz mit abgerundete Kanten, Temperglas, 3D schutzglas für Samsung Galaxy S20 Plus
KAPSOLO Displayschutzglas, vollflächiges Displayschutz mit abgerundete Kanten, Temperglas, 3D schutzglas für Samsung Galaxy S20 Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86655042
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP30279
EAN/GTIN:
     5714681054805
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
KAPSOLO Displayschutzglas, vollflächiges Displayschutz mit abgerundete Kanten, Temperglas, 3D schutzglas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
63 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
110 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
5714681056779
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S20 Plus
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Härte
9H
Lichtdurchlässigkeit
91 %
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.