Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SLA-2M3602D Überwachungskamerazubehör Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SLA-2M3602D Überwachungskamerazubehör Linse
Hanwha SLA-2M3602D Überwachungskamerazubehör Linse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86657153
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SLA-2M3602D
EAN/GTIN:
     8801089193537
Suchbegriffe:
Mikroskop-Objektiv
Zusatz-Objektiv
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35.5 mm
Gewicht
30 g
Ergonomie
Drehwinkel
90 °
Neigungswinkelbereich
0 - 30 °
Merkmale
Typ
Linse
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Hanwha
Kompatibilität
PNM-7002VD
Bildsensor
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Sensor-Typ
CMOS
Blende (relative Öffnung)
2
Megapixel (ca.)
2 MP
Blickwinkel, diagonal
114.3 °
Bildwinkel, horizontal
94.8 °
Bildwinkel, vertikal
49.3 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.