Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDF453RF3J Bohrmaschine 1300 RPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DDF453RF3J Bohrmaschine 1300 RPM Schwarz, Blau
Makita DDF453RF3J Bohrmaschine 1300 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86741871
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF453RF3J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
mini-akkuschrauber makita
mini-akkuschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1300 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
36 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1300 RPM
Drehmoment (min.)
27 Nm
Drehmoment (max.)
51 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
27 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
51 Nm
Schalldruckpegel
72 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,86*
€ 631,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,63*
€ 611,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,86*
€ 327,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,41*
€ 312,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,40*
€ 296,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,17*
€ 282,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.