Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent AH 11 GA Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent AH 11 GA Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Alcatel-Lucent AH 11 GA Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86799794
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3MK08007AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
66 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
50 mW
Kopfhörerfrequenz
100 - 10000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Treibereinheit
28 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Kabellänge
1.3 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 5000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.