Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent AH 22 M Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent AH 22 M Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Blau
Alcatel-Lucent AH 22 M Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86799804
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3MK08014AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
116 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
148 mm
Verpackungshöhe
2 mm
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
50 mW
Kopfhörerfrequenz
100 - 6800 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Treibereinheit
28 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
2.4 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.