Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY XLR8 CS3040 M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY XLR8 CS3040 M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
PNY XLR8 CS3040 M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
PNY XLR8 CS3040 M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
PNY XLR8 CS3040 M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
PNY XLR8 CS3040 M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
PNY XLR8 CS3040 M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86800151
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     M280CS3040HS-500-RB
EAN/GTIN:
     751492639888
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
500 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.3
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
5600 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2600 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
End-to-End Datenschutz
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
TBW-Bewertung
850
Zertifizierung
BSMI, CE, FCC, REACH, VCCI, KCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.4 mm
Tiefe
22.8 mm
Höhe
20.5 mm
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.