Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Oberbilk 400 Strahler Oberflächenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ledino Oberbilk 400 Strahler Oberflächenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Ledino Oberbilk 400 Strahler Oberflächenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Ledino Oberbilk 400 Strahler Oberflächenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Ledino Oberbilk 400 Strahler Oberflächenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Artikel-Nr.:
     1039H-9019539245
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11114004001011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Oberbilk 400

Ledino 400 W LED-Strahler Oberbilk 400, 4000 K, silber
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rechteck
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
6750 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
400 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
110 °
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
400 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
400 kWh
Ergonomie
Kabellänge
1 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
555 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
405 mm
Paketgewicht
7000 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 224,42*
€ 271,48*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 242,63*
€ 292,58*
13 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 351,81*
€ 421,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,48*
€ 323,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,69*
€ 320,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,06*
€ 303,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,79*
€ 300,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,42*
€ 267,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.