Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GCM 18V-216 4600 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GCM 18V-216 4600 RPM
Bosch GCM 18V-216 4600 RPM
Bosch GCM 18V-216 4600 RPM
Bosch GCM 18V-216 4600 RPM
Bosch GCM 18V-216 4600 RPM
Bosch GCM 18V-216 4600 RPM
Bosch GCM 18V-216 4600 RPM
Bosch GCM 18V-216 4600 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87026739
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 B41 002
EAN/GTIN:
     4059952563589
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Klingendurchmesser
216 mm
Klingenbohrung
300 mm
Rollendicke
1.7 mm
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Staubbeutel enthalten
Ja
Merkmale
Fasentyp
Einzelne Fase
Motortyp
Bürstenlos
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4600 RPM
Mitre Setting (links)
47 °
Gehrungseinstellung (rechts)
47 °
Abschrägung Eintellung (links)
45 °
Abläng-Kapazität (0° x 0°)
70 x 270 mm
Schrägschnittkapazität (0° x 45°)
70 x 190 mm
Gehrungsschnittkapazität (45° x 0°)
45 x 270 mm
Schallleistungspegel
104 dB
Schalldruckpegel
95 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
770 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
630 mm
Gewicht
14700 g
Verpackungsbreite
790 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
435 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 563,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,72*
€ 776,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,74*
€ 762,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,41*
€ 700,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,42*
€ 688,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,07*
€ 670,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.