Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDPostTop-P 33W-3000-W Außen-Bodenbeleuchtung SMD-LED-Modul LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 33W-3000-W Außen-Bodenbeleuchtung SMD-LED-Modul LED D
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 33W-3000-W Außen-Bodenbeleuchtung SMD-LED-Modul LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87091488
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     543016006000
EAN/GTIN:
     6941408854823
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Post Top
LEDPostTop-P 33W-3000-W
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Druckanstieg-Schutzspannung
10 kV
Einschaltstrom
50 A
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
50 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
565 mm
Gewicht
7680 g
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Gehärtetes Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
9400 g
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
850 °C
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
SMD-LED-Modul
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
1
Lampenleistung
33 W
Lichtleistung
4300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
130 lm/W
Einschaltzeit
134 ms
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
100000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
70000 h
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,41*
€ 333,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,44*
€ 320,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,26*
€ 299,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.