Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-O-M7SA-4DN280 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-O-M7SA-4DN280 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix MX-O-M7SA-4DN280 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87091516
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-M7SA-4DN280
EAN/GTIN:
     4047438037211
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4MP (2688x1512), IP66, weiß
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
M73/S74
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Bildsensor
Brennweitenbereich
28 mm
Blende (relative Öffnung)
1,8
Megapixel (ca.)
4 MP
Auflösung
2688 x 1512 Pixel
Bildwinkel, horizontal
15 °
Bildwinkel, vertikal
8.5 °
Tag/ Nachtmodus
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,79*
€ 385,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,65*
€ 385,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,31*
€ 383,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,72*
€ 382,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,70*
€ 378,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.