Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXMD-BA0013 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXMD-BA0013 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXMD-BA0013 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXMD-BA0013 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXMD-BA0013 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87134884
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXMD-BA0013
EAN/GTIN:
     5704174300922
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
500 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
271 mm
Gewicht
230 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
MEDION
Kompatibilität
0B20-01D1000M, 40050714, 40053955
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
40050714, 40060854, A31-D17
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.56 V
Batteriekapazität
38 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.