Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower Replacement Battery Pack RBP0106 für PR1000ELCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower Replacement Battery Pack RBP0106 für PR1000ELCD
CyberPower Replacement Battery Pack RBP0106 für PR1000ELCD
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87200192
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     RBP0106
EAN/GTIN:
     4712856274103
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
CyberPower RBP0106 ist ein einsatzbereites Battery Pack das dem Anwender einen einfachen Batteriewechsel für die weitere sichere Funktionalität von USV-Systemen ermöglicht. Im Replacement Battery Pack (RBP) werden auslaufsichere, versiegelte Blei-Gel-Batterien für eine sichere und zuverlässige Funktion des Stromversorgungssystems zu gewährleisten verwendet.

Der Akkusatz ist von CyberPower zertifiziert, was die hohe Qualität und Sicherheit des Produkts garantiert sowie korrekte Laufzeitanzeigen ermöglicht. Die wartungsfreie Konstruktion befreit den Benutzer von der Notwendigkeit weitere Services durchzuführen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7600 g
Breite
196 mm
Höhe
108 mm
Tiefe
151 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
24 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
China
Kompatibilität
CyberPower PR1000ELCD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8506808000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Paketgewicht
7900 g
Verpackungsgewicht
7.9 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.