Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Hovershark ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson Hovershark ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Carson Hovershark ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Carson Hovershark ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Carson Hovershark ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Carson Hovershark ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87222248
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500108030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
Das Luftkissenboot ist ausgestattet mit einer Fernsteueranlage, mit den im Lieferumfang enthaltenen Senderbatterien 2xMignon AA LR6. Mit geschickten Übungen lassen sich die beiden Luftschrauben schnell getrennt steuern. Das Luftkissenboot, mit seinem hochflexiblen Gummi, fährt rasant auf dem Wasser und ist ebenfalls geeignet auf allen Glattböden, wie Laminat, Holz, Fliesen und PVC. Das Boot hat eine aufwändig gestaltete Karosserie und ist mit einem Li-Ion Fahrakku ausgestattet, der mittels USB-Ladekabel wieder aufgeladen wird. Bei einer Geschwindigkeit bis zu 25 km/h bietet er lange 15 Minuten Fahrspaß. Lieferumfang: Fahrfertiges Modell, 2,4 GHz Fernsteueranlage, Li-Ion-Fahrakku, USB-Ladegerät, 2x Senderbatterien, Anleitung. ACHTUNG! Bitte bewahren Sie diese Hinweise für eine eventuelle Korrespondenz auf. Farbliche und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile! Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, das Spielzeug nach Gebrauch vollständig zu entleeren und zu trocknen. Das Spielzeug darf nur entsprechend den Anweisungen im vollständig zusammengebauten Zustand im Wasser betrieben werden! Die Hilfe von Erwachsenen ist erforderlich, um die Transportsicherungen zu entfernen. Verletzungsgefahr durch die drehende Schiffsschraube. Nicht für den Betrieb im Salzwasser geeignet!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Boot
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit
25 km/h
Senderfrequenz
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Batteriereichweite
15 min
Verpackungsdaten
Montageanweisungen
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
340 mm
Breite
210 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
640 g
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.