Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrueLife TLIBWD Flaschenwärmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TrueLife TLIBWD Flaschenwärmer
TrueLife TLIBWD Flaschenwärmer
TrueLife TLIBWD Flaschenwärmer
TrueLife TLIBWD Flaschenwärmer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87222431
Hersteller:
     TrueLife
Herst.-Nr.:
     TLIBWD
EAN/GTIN:
     8594175354010
Suchbegriffe:
Babyflaschen Sterilisator
Babyflaschen-Wärmer
Babyflaschenwärmer
Babykost-Wärmer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
208 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
1000 g
Technische Details
Material
Silikon
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Integrierter Timer
Ja
Steuerung
Drehregler
Sterilisator
Ja
Anzeigelicht
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
0.73 m
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Warmhaltefunktion
Ja
Schnelle Erwärmung
Ja
Schnelles Aufheizen
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.