Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrueLife TLIBWS Flaschenwärmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TrueLife TLIBWS Flaschenwärmer
TrueLife TLIBWS Flaschenwärmer
TrueLife TLIBWS Flaschenwärmer
TrueLife TLIBWS Flaschenwärmer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87222432
Hersteller:
     TrueLife
Herst.-Nr.:
     TLIBWS
EAN/GTIN:
     8594175354003
Suchbegriffe:
Babyflaschen-Wärmer
Babyflaschenwärmer
Babykost-Wärmer
Babykostwärmer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
780 g
Technische Details
Material
Silikon
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Tragbar
Ja
Integrierter Timer
Ja
Steuerung
Drehregler
Timer-Typ
Automatisch
Einfach zu bedienen
Ja
Kabellänge
0.9 m
Temperaturbereich (T-T)
40 - 70 °C
Energie
Energiequelle
AC, Zigarettenanzünder
Leistung
320 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.