Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HORL 2 CRUISE Schärfstein Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HORL 2 CRUISE Schärfstein Grau
HORL 2 CRUISE Schärfstein Grau
HORL 2 CRUISE Schärfstein Grau
HORL 2 CRUISE Schärfstein Grau
HORL 2 CRUISE Schärfstein Grau
HORL 2 CRUISE Schärfstein Grau
HORL 2 CRUISE Schärfstein Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87222732
Hersteller:
     HORL
Herst.-Nr.:
     HO2C-SET
EAN/GTIN:
     767523849034
Suchbegriffe:
Diamant-Schleifstein
diamant schleifstein
SCHARF.EINFACH SO.
Im HORL®2 Cruise stecken unsere neusten Entwicklungen mit Fokus auf dem Wesentlichen. Ein konstanter Schleifwinkel, die bewährte Diamant- und Edelstahlkombination für präzise Schleifergebnisse und die wunderschöne Farbe “Kreide” machen den HORL® 2 Cruise zum Allroundschärfe-Talent in jeder Küche. Mit dem 20° Schleifwinkel werden schnelle Schärfeergebnisse und eine stabile Schneide mit langanhaltender Schärfe erzeugt. Gemacht für deine Lieblingsmesser. Gemacht für das Ergebnis.

SCHLIFFBILD AB WERK
Grundlage für den Mikroskop-Vergleich ist ein hochwertiges Solinger Standard Küchenmesser ab Werk.

SCHLIFFBILD HORL®2 CRUISE
Entspricht dem Schleifergebnis des HORL®2

DIAMANT SCHLEIFSCHEIBE
Die von uns verwendeten Industriediamanten eignen sich für alle Messerstähle jeden Härtegrades um ohne Wasser effizient zu schärfen. Bei sachgemäßem Gebrauch muss der HORL ®Diamant Standard nie ausgetauscht werden. Die Korngröße von 46 μm schleift effizient und präzise für ein hochwertiges Schärfeergebnis. Hinweis: Die Schleifscheiben des HORL®2 Cruise sind nicht wechselbar.

EDELSTAHL ABZIEHSCHEIBE
Die Edelstahl Abziehscheibe glättet nach dem Schleifvorgang die Schneide und entfernt den Grat bzw. restliche Materialpartikel mit Hilfe der integrierten Rillen. Hierfür genügen bereits wenigen Bewegungen. Die Schleifscheiben des HORL®2 Cruise sind nicht wechselbar.

HOCHKARÄTIGE EFFIZIENZ
Industriediamanten gelten als eines der langlebigsten und effizientesten Schleifmittel auf dem Markt. Die monokristallinen Diamanten sind härter als jeder Messerstahl. Mittels eines galvanischem Verfahrens werden die Diamanten des HORL®Diamant Standard zu ca. 55 % in einem Nickelbett fixiert. Die zu Beginn raue Oberfläche verfeinert sich nach den ersten Schleifvorgängen und der HORL® Diamant Standard hat seine gewünschte Schleifoberfläche erreicht.

20° SCHLEIFWINKEL FÜR STABILE SCHÄRFE
Der 20° Schleifwinkel sorgt in kurzer Zeit für neue Schärfe. Das Messer behält durch die stabile Schneide lange seine Schärfe und eignet sich für unterschiedlichste Schnitte im Küchenalltag. Auch im Outdoorbereich verleiht er vielen Taschenmessern eine stabile Schneide und exzellente Schärfe für den täglichen Gebrauch.

DIE MAGNET-SCHLEIFLEHRE DAS GEHEIMNIS ZUM KONSTANTEN WINKEL
Die Kombination aus starken Neodym-Magneten und dem HORL®S-Pad ermöglichen eine sichere Fixierung des Messers beim Schleifen. Verstärkt durch den Anti-Rutsch-Effekt des S-Pads, lassen sich auch kleine Klingen in gewünschter Höhe konstant und reproduzierbar schärfen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Schärfstein
Produktfarbe
Grau
Schleifräderanzahl
1
Diamanten Reiberäder
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.