| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-87237153 Herst.-Nr.: AS-2024US-TRT EAN/GTIN: 672042412679 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Prozessor | Prozessorfamilie | AMD EPYC | ![](/p.gif) | Prozessorhersteller | AMD | ![](/p.gif) | Prozessor | 7000 | ![](/p.gif) | Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung | Ja | Design | Gehäusetyp | Rack (2U) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Rack-Einbau | Ja | Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja | ![](/p.gif) | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 | Speicher | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | ![](/p.gif) | RAM-Speicher maximal | 8000 GB | ![](/p.gif) | Speicherkartensteckplätze | 32 | ![](/p.gif) | ECC | Ja | ![](/p.gif) | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % | Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x8-Slots | 2 | ![](/p.gif) | PCI-Express x16-Slots | 4 | Zertifikate | Zertifizierung | 80 PLUS Titanium Level | Energie | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja | ![](/p.gif) | Stromversorgung | 1600 W | Gewicht und Abmessungen | Breite | 437 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 723 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 89 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 16400 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 624.84 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 1153.922 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 252.984 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 32700 g | Netzwerk | LAN-Controller | Intel X710-AT2 | ![](/p.gif) | Ethernet/LAN | Ja | ![](/p.gif) | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | ![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | ![](/p.gif) | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | Speichermedium | HDD Schnittstelle | SATA III | ![](/p.gif) | HDD Größe | 3.5 " | ![](/p.gif) | Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 12 | ![](/p.gif) | Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 3.5 " | ![](/p.gif) | Hot-Swap | Ja | Leistungen | BIOS-Typ | EEPROM | ![](/p.gif) | Trusted Platform Module (TPM) | Ja | ![](/p.gif) | Trusted Platform Module (TPM) Version | 1.2 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |