Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015207 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015207 Signalkabel 600 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015207 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87278125
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015207/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.4 mm
Kupferindex
67 kg/km
Kabelgewicht
169 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
41.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
156 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.184,196*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Meter (ab € 1,97697* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.320,156*
€ 1.570,98564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.311,222*
€ 1.560,35418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.262,466*
€ 1.502,33454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.228,626*
€ 1.462,06494
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.184,196*
€ 1.409,19324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.