Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WSG104 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whadda WSG104 Beleuchtungs-Zubehör
Whadda WSG104 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87289631
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WSG104
EAN/GTIN:
     5410329725891
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Breite
60 mm
Höhe
16 mm
Tiefe
60 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.