Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WSI102 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whadda WSI102 Beleuchtungs-Zubehör
Whadda WSI102 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87289641
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WSI102
EAN/GTIN:
     5410329725983
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Leistungen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
33 mm
Breite
32 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.