Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WSL103 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whadda WSL103 Beleuchtungs-Zubehör
Whadda WSL103 Beleuchtungs-Zubehör
Whadda WSL103 Beleuchtungs-Zubehör
Whadda WSL103 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87289643
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WSL103
EAN/GTIN:
     5410329725990
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Leistungen
Produktfarbe
Mehrfarben
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Breite
50 mm
Höhe
16 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.