Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WSL107 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whadda WSL107 Beleuchtungs-Zubehör
Whadda WSL107 Beleuchtungs-Zubehör
Whadda WSL107 Beleuchtungs-Zubehör
Whadda WSL107 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87289644
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WSL107
EAN/GTIN:
     5410329726003
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Leistungen
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
94 mm
Breite
60 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.