Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WSL199 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whadda WSL199 Beleuchtungs-Zubehör
Whadda WSL199 Beleuchtungs-Zubehör
Whadda WSL199 Beleuchtungs-Zubehör
Whadda WSL199 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87289653
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WSL199
EAN/GTIN:
     5410329726058
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Breite
80 mm
Höhe
35 mm
Tiefe
80 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.