Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 43369 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 43369 Patch Panel 1U
DeLOCK 43369 Patch Panel 1U
DeLOCK 43369 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87292639
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43369
EAN/GTIN:
     4043619433698
Suchbegriffe:
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
patchpanel 24 port 1u
Diese Frontblende von Delock kann in die 19″ Spleißbox von Delock eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
unterstütze Kabeltypen
Faser
Optischer Kabelverbinder
LC
Anzahl Faseranschlüsse
24
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
482.6 mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port, patchpanel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.