Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK MDR Stecker 26 Pin Lötanschluss mit Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK MDR Stecker 26 Pin Lötanschluss mit Gehäuse
DeLOCK MDR Stecker 26 Pin Lötanschluss mit Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87292659
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66623
EAN/GTIN:
     4043619666232
Suchbegriffe:
MDR Gehäuse
Parallelkabel MDR 26 Pol Stecker au...
mdr gehäuse
Dieser abgeschirmte MDR (Mini D Ribbon) Stecker mit Lötanschluss von Delock eignet sich für die Kabelmontage und E/A Anwendungen.

Schutz durch Gehäuse
Das Kunststoffgehäuse schützt den Stecker vor Verschmutzungen und Beschädigungen.

Zugentlastung
Die anschraubbare Zugentlastung fixiert das Kabel im Gehäuse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelschuh
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Verbindungstyp
MDR 26
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Höhe
12.7 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.