Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19″ LWL Spleißbox Frontblende 24 Port LC Duplex violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19″ LWL Spleißbox Frontblende 24 Port LC Duplex violett
DeLOCK 19″ LWL Spleißbox Frontblende 24 Port LC Duplex violett
DeLOCK 19″ LWL Spleißbox Frontblende 24 Port LC Duplex violett
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87292706
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43361
EAN/GTIN:
     4043619433612
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
lwl patchpanel
Diese Frontblende von Delock kann in die 19″ Spleißbox von Delock eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Violett
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
unterstütze Kabeltypen
Faser
Optischer Kabelverbinder
LC
Anzahl Faseranschlüsse
24
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
482.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.