Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19″ LWL Spleißbox Frontblende 24 Port SC Duplex aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19″ LWL Spleißbox Frontblende 24 Port SC Duplex aqua
DeLOCK 19″ LWL Spleißbox Frontblende 24 Port SC Duplex aqua
DeLOCK 19″ LWL Spleißbox Frontblende 24 Port SC Duplex aqua
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87292718
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43366
EAN/GTIN:
     4043619433667
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Diese Frontblende von Delock kann in die 19″ Spleißbox von Delock eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
unterstütze Kabeltypen
Faser
Optischer Kabelverbinder
SC
Anzahl Faseranschlüsse
24
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
482.6 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.