Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GRP2601P IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GRP2601P IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen LCD
Grandstream Networks GRP2601P IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen LCD
Grandstream Networks GRP2601P IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen LCD
Grandstream Networks GRP2601P IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen LCD
Grandstream Networks GRP2601P IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen LCD
Grandstream Networks GRP2601P IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen LCD
Grandstream Networks GRP2601P IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87293420
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GRP2601P
EAN/GTIN:
     6947273703112
Suchbegriffe:
PoE Switch
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, MD5, SRTP, TLS
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
AGC, CNG, G.711alaw, G.711u, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, PLC, VAD, iLBC
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.21 "
Display-Auflösung
132 x 48 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Anrufbeantworter
Ja
Anruferlisten
800
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Anruftransfer
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info
Passwortschutz-Art
Supervisor, Benutzer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Zertifizierung
FCC: Part 15 Class B; FCC Part 68 HAC; CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; IC: ICES-003; CS-03
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-10 - 60 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
208 mm
Höhe
63.4 mm
Gewicht
650 g
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Management-Funktionen
Anzahl der programmierbaren Tasten
4
Upgradefähige Firmware
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.