Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GRP2604 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GRP2604 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen LCD
Grandstream Networks GRP2604 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen LCD
Grandstream Networks GRP2604 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen LCD
Grandstream Networks GRP2604 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87293424
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GRP2604
EAN/GTIN:
     6947273703198
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, VAD
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Montageset
Ja
Video
Videoanruf
Ja
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.48 "
Display-Auflösung
132 x 64 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
3 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
2000 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten
6
Anklopfen
Ja
Intercom
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Anrufrückkehr
Ja
Anruftransfer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
214 mm
Höhe
68 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.