Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JPL Commander-1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JPL Commander-1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Blau
JPL Commander-1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Blau
JPL Commander-1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87301177
Hersteller:
     JPL
Herst.-Nr.:
     575-344-001
EAN/GTIN:
     5060126958659
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
86 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
410 mm
Volumen Hauptkarton
93398 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Lieferanteneigenschaften
Lautstärke einstellbar
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Ohrenschützer
Ja
Größe Ohrpolster
60 mm
Material Ohrpolster
Kunstleder
Sprachen des Handbuchs
Englisch
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
100 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Stummschalten
Sound Drucklevel (max)
122 dB
Einstellbares Kopfband
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS, REACH
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-49 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
1000 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JPL
575-344-002
ab € 50,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.