Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6800 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6800 16 GB GDDR6
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6800 16 GB GDDR6
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6800 16 GB GDDR6
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6800 16 GB GDDR6
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6800 16 GB GDDR6
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6800 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87587070
Hersteller:
     Sapphire
Herst.-Nr.:
     11305-02-20G
EAN/GTIN:
     4895106289987
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
303 mm
Tiefe
53.8 mm
Höhe
127.3 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Datenübertragungsrate
16 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 6800
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2170 MHz
Streamprozessoren
3840
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Min. benötigter RAM
8000 MB
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
280 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
AMD FreeSync
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
2,5
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, sapphire radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,40*
€ 550,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,37*
€ 549,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,84*
€ 546,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,72*
€ 544,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,70*
€ 533,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.