Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC1200 Mesh WLAN Repeater


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC1200 Mesh WLAN Repeater
TP-Link AC1200 Mesh WLAN Repeater
TP-Link AC1200 Mesh WLAN Repeater
TP-Link AC1200 Mesh WLAN Repeater
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87591882
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE315
EAN/GTIN:
     840030701498
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
tp link repeater
wlan repeater
Erweitern Sie Dual Band WLAN Everywhere

AC1200 Mesh WLAN Repeater

Warum einen Mesh WLAN Extender kaufen?

Sie können kein WLAN in Ihrem Schlafzimmer, Balkon oder Badezimmer nutzen?
Verlieren Sie die Verbindung, während Sie um das Haus herumgehen?
Dicke Wände und Böden schwächen Ihr WLAN-Signal?
Haben Sie genug von zu vielen Netzwerkkabeln?

Steigern Sie das WLAN zu Hause mit Ihrem vorhandenen Router

Ein einzelner Router hat eine begrenzte WLAN-Abdeckung und verursacht immer WLAN-Totzonen. Der RE315 stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrem vorhandenen Router her und erweitert sein WLAN-Signal auf Bereiche, die er alleine nicht erreichen kann. Genießen Sie Ihr stabiles Netzwerkerlebnis, wo immer Sie zu Hause sind.

WLAN bleibt am stärksten für unbegrenzte Bewegung

Mit der TP-Link Mesh-Technologie ist es einfach, ein Mesh-Netzwerk mit einem einzigen WLAN-Namen für eine nahtlose Abdeckung des gesamten Hauses zu bilden. Schließen Sie einfach RE315 an einen OneMesh TM -Router an. Genießen Sie immer das stärkste WLAN, wenn Sie herumlaufen, ohne nach einer stabilen Verbindung suchen zu müssen.

Genießen Sie ein Mesh-Netzwerk mit Ihrem vorhandenen Router

Willst du ein Mesh-Netzwerk? Überlegen Sie, ob Sie Ihren vorhandenen Router ersetzen und ein Mesh-Set kaufen sollen?
TP-Link OneMesh ™ löst Ihr Dilemma.

Schnelleres Dualband-WLAN mit bis zu 1200 Mbit/s

RE315 liefert Dualband (2,4 GHz und 5 GHz) zur Übertragung von WiFi-Signalen, wodurch die Leistung jedes Bandes verdoppelt wird. Mit den Dual-Bändern mit 300 Mbit/s (2,4 GHz) und 867 Mbit/s (5 GHz) können Sie mehr Geräte gleichzeitig verbinden. Verwenden Sie das 2,4-GHz-Band, um E-Mails zu senden und im Internet zu surfen, und das 5-GHz-Band für Spiele und HD-Streaming.

Adaptive Pfadauswahl: Arbeitet selbst mit Höchstgeschwindigkeit

Die adaptive Pfadauswahl sorgt dafür, dass Ihr Netzwerk mit optimaler Geschwindigkeit läuft, indem automatisch der schnellste Verbindungspfad zum Router ausgewählt wird. Halten Sie Ihre Geräte immer schnell und stabil - ideal für Netzwerkumgebungen mit vielen Geräten und Anwendungen.

Hochgeschwindigkeitsmodus: Maximierte Geschwindigkeit mit speziellem Backhaul

Verwendet ein dediziertes WLAN-Band als Backhaul und ein anderes dediziertes WLAN-Band als Zugangspunkt, um die Bandbreite des erweiterten WLAN zu maximieren.

Eingebauter Access Point-Modus

RE315 ist mehr als ein drahtloser Repeater. Stecken Sie einfach ein Ethernet-Kabel in den Ethernet-Anschluss und verwandeln Sie Ihre kabelgebundene Internetverbindung in einen drahtlosen 2 × 2-MIMO-Dualband-Zugangspunkt.

Sichere One-Touch-Verbindung für einfache Einrichtung

Schritt 1: Drücken Sie einfach die WPS-Taste an Ihrem Router und innerhalb von 2 Minuten stellt die WPS-Taste am RE315 eine Verbindung zum Netzwerk her.
Schritt 2: Sobald die Verbindung hergestellt ist, platzieren Sie RE315 am besten Ort - ohne Neukonfiguration.

Hinweise: Bitte verbinden Sie den Extender über die Tether-App oder die Web-Benutzeroberfläche mit dem Router, wenn Ihr Router WPS nicht unterstützt.

Finden Sie den besten Standort mit der intelligenten Signalanzeige

Mit der intelligenten Signalanzeige können Sie die Signalstärke des vorhandenen Routers auf einen Blick sehen. Finden Sie ganz einfach den besten Ort, um Ihren Repeater zu positionieren und Ihr WLAN zu erweitern.

Kontrolle an Ihren Fingerspitzen

Richten Sie Ihr WLAN über die TP-Link Tether-App von Ihrem Smartphone (Android, iOS) aus ein und verwalten Sie es, einschließlich TP-Link-Routern und Repeater.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
121.5 mm
Verpackungstiefe
89 mm
Verpackungshöhe
156.5 mm
Paketgewicht
260 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
124.1 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
9.5 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max)
867 Mbit/s
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antennentyp
Extern
Sendeleistung (CE)
2.4 GHz ≤20dBm, 5 GHz ≤30dBm dbm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Leistungen
Typ
Netzwerk-Repeater
Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützter Browser
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.