Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IPOE-175S Netzwerksplitter Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET IPOE-175S Netzwerksplitter Grau Power over Ethernet (PoE)
PLANET IPOE-175S Netzwerksplitter Grau Power over Ethernet (PoE)
PLANET IPOE-175S Netzwerksplitter Grau Power over Ethernet (PoE)
PLANET IPOE-175S Netzwerksplitter Grau Power over Ethernet (PoE)
PLANET IPOE-175S Netzwerksplitter Grau Power over Ethernet (PoE)
PLANET IPOE-175S Netzwerksplitter Grau Power over Ethernet (PoE)
PLANET IPOE-175S Netzwerksplitter Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87593510
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IPOE-175S
EAN/GTIN:
     4711605285810
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
planet poe splitter
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Eingangsspannung
44-56 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
43.8 mm
Höhe
72.94 mm
Gewicht
424 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Leistungen
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Design
Produktfarbe
Grau
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK10
LED-Anzeigen
Leistung, Fertig
Plug
Ja
Zertifizierung
FCC 15 A, CE IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6
Weitere Suchbegriffe: rj-45 splitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.