Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Phillips Bit
>
Phillips-Bit-Satz
>
Artikel
Wera Tool-Check PLUS 39 Werkzeug
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-167871
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05056490001
EAN/GTIN:
4013288173003
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Bit-Satz
28 Bits, Handhalter 813 geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1, Rapidaptor-Bit-Halter, Adapter 870/1 (1/4"-Sechskant auf 1/4"-Vierkant), 7 Nüsse (1/4"). Wera-Bit-Ratsche, gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung; geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4; über Adaptierung mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4"-Nüssen möglich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
39 Werkzeug
Technische Details
Anzahl der bit drivers
28
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Mechanik-Werkzeugsätze
Weitere Suchbegriffe:
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Innensechskant-Bit-TR-Satz
,
Knarren-Schraubendreher
,
Knarren-Schraubenzieher
,
Knarrenschraubendreher
,
Knarrenschraubenzieher
,
Phillips-Bit-Satz
,
Phillips-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
,
Knarrenringschlüssel-Satz
,
Knarrenschlüssel-Satz
,
Ratschenringschlüssel-Satz
,
Ratschenschlüssel-Satz
,
Schlitz-Bit-Satz
,
Schlitz-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Spanner-Bit-Satz
,
Stecknuss Innen-Torx
,
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
,
Steckschlüsseladapterbit
,
Steckschlüsselbit
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-Bit-TR-Satz
,
TriWing-Bit-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
bit-satz wera
,
bit-satz
,
1/4 zoll knarrenkasten
Angebote
(52)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
2411
pro Stück
€ 6,90*
ab € 40,51*
€ 51,70*
Lager 6C8MS
2 Tage
2411
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,34*
€ 53,76*
Lager 1690
3 Tage
153
pro Satz
€ 5,99*
ab € 51,69*
€ 60,02*
Lager 7
3 Tage
24
pro Stück
€ 4,79*
ab € 51,82*
€ 60,08*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 51,72*
€ 61,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERA 5052502001 Bithalter 889/4/1 K Rapidaptor 1/4 Zoll F 6,3 1/4 Zoll C 6,3 +
Wera
05052502001
€ 10,42*
Zubehör
Wera 8001 A 05073230001 Bit-Ratsche 1/4" (6.3 mm) 87 mm
Wera
05073230001
€ 24,82*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 3.0 mm x 25 mm, 05056315001
Wera
05056315001
€ 1,19*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 4.0 mm x 25 mm, 05056320001
Wera
05056320001
€ 1,29*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 5.0 mm x 25 mm, 05056325001
Wera
05056325001
€ 1,28*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 6.0 mm x 25 mm, 05056330001
Wera
05056330001
€ 1,20*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 8.0 mm x 25 mm, 05056335001
Wera
05056335001
€ 1,72*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.