Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLM382PM2 Rasenmäher Akku Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLM382PM2 Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM382PM2 Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM382PM2 Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM382PM2 Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM382PM2 Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM382PM2 Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM382PM2 Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM382PM2 Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87625249
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM382PM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb. Die Auslieferung erfolgt inklusive Doppel-Schnellladegerät und zwei 18 V Akkus mit je 4,0 Ah.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
1410 mm
Höhe
1005 mm
Gewicht
16900 g
Merkmale
Maximale Rasenfläche
560 m²
Schneideweite
380 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
75 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
13
Grasssammel-Volumen
40 l
Anpassbarer Handgriff
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Griff Eigenschaften
Anpassbar
Drehgeschwindigkeit
3700 RPM
Vorderreifendurchmesser
140 mm
Hinterreifendurchmesser
160 mm
Schalldruckpegel
81 dB
Schallleistungspegel
91 dB
Standardabweichung
3 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
4 Ah
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,66*
€ 467,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,38*
€ 465,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,88*
€ 460,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,49*
€ 453,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,80*
€ 432,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.