Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio Lighting SIGNA Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trio Lighting SIGNA Deckenbeleuchtung E27
Trio Lighting SIGNA Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87632610
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     602500101
EAN/GTIN:
     4017807364941
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
anbaudeckenleuchte trio
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Versenkt/auf der Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
1070 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
90 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.